Pneumatikus hengerek és hajtások - alkatrész Festo EADS-F-D100-120G

EADS seal kit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:EADS-F-D100-120G
Rubix:514864
gyártó:8022148
EAN:4052568278151
brand logo

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Tömítés-SET EADS-F-D100-120G 8022148


seal-SET EADS-F-D100-120G Size=100, Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=4, Ambient temperature=-25 - 60 °C, Materials note=Conforms to RoHS
Seal kit

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre