Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo EAMH-110-16-C34
EAMH clamping sleeve
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:EAMH-110-16-C34
Rubix:519485
gyártó:2429558
EAN:4052568254148
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Szorító hüvely EAMH-110-16-C34 2429558
Clamping sleeve EAMH-110-16-C34 Size=110, Assembly Position=Any, Max. speed=5000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %
Clamping sleeve EAMH-110-16-C34 Size=110, Mounting position=any, Max. speed=5000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 197,43 g |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre