Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo EAMH-50-6-C13.6
EAMH clamping sleeve
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:EAMH-50-6-C13.6
Rubix:519465
gyártó:2428479
EAN:4052568109233
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Szorító hüvely EAMH-50-6-C13.6 2428479
Clamping sleeve EAMH-50-6-C13.6 Size=50, Assembly Position=Any, Max. speed=6000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %
Clamping sleeve EAMH-50-6-C13.6 Size=50, Mounting position=any, Max. speed=6000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 17,8 g |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre