Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo EAMK-A-D32-35A-40A
EAMK coupling housing
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:EAMK-A-D32-35A-40A
Rubix:522324
gyártó:560280
EAN:4052568207120
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Teng.kapcs. ház EAMK-A-D32-35A-40A 560280
coupling housing EAMK-A-D32-35A-40A Suitable for electrical ERMB rotary Module. Assembly Position=Any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Interface code, actuator=D32C
Coupling housing EAMK-A-D32-35A-40A suitable for electric rotary module ERMB. Mounting position=any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Actuator interface code=D32C
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre