Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo EAMK-A-E17-30
EAMK coupling housing
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:EAMK-A-E17-30
Rubix:514000
gyártó:3780304
EAN:4052568273583
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Teng.kapcs. ház EAMK-A-E17-30 3780304
coupling housing EAMK-A-E17-30 Holder diameter 1=62 mm, Holder diameter 2=62 mm, Nominal length=49,5 mm, Assembly Position=Any, Storage temperature=-10 - 60 °C
Coupling housing EAMK-A-E17-30 bore diameter 1=62 mm, bore diameter 2=62 mm, nominal length=49,5 mm, installation position=any, storage temperature=-10 - 60 °C
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre