Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo EAMM-A-D32-40P-S1

EAMM axial kit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:EAMM-A-D32-40P-S1
Rubix:519427
gyártó:2207372
EAN:4052568252922
EAMM-A-D32-40P-S1 Axial kit

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Teng.ir.ép.klt. EAMM-A-D32-40P-S1 2207372


Axial kit EAMM-A-D32-40P-S1 Size=32, Assembly Position=Any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %, Protection class=IP65
Axial kit EAMM-A-D32-40P-S1 suitable for electric drives. Mounting position=any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %, Ingress protection=IP65, Ambient temperature=-10 - 60 °C

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg205 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre