Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo EAMM-A-P10-38A-55A
EAMM axial kit
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:EAMM-A-P10-38A-55A
Rubix:522485
gyártó:562659
EAN:4052568209308
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Teng.ir.ép.klt. EAMM-A-P10-38A-55A 562659
Axial kit EAMM-A-P10-38A-55A Size=46, Assembly Position=Any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %, Protection class=IP40
Axial kit EAMM-A-P10-38A-55A suitable for electric drives. Installation position=any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %, Degree of protection=IP40, Ambient temperature=-10 - 60 °C
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 168,33 g |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre