Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo EAMM-A-P10-38A-70A
EAMM axial kit
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:EAMM-A-P10-38A-70A
Rubix:522483
gyártó:564997
EAN:4052568212124
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Teng.ir.ép.klt. EAMM-A-P10-38A-70A 564997
Axial kit EAMM-A-P10-38A-70A Size=46, Assembly Position=Any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %, Protection class=IP40
Axial kit EAMM-A-P10-38A-70A suitable for electric drives. Mounting position=any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %, Protection rating=IP40, Ambient temperature=-10 - 60 °C
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 351 g |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre