Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo EAMM-A-P4-28B-40A

EAMM axial kit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:EAMM-A-P4-28B-40A
Rubix:522481
gyártó:562637
EAN:4052568209186
EAMM-A-P4-28B-40A Axial kit

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Teng.ir.ép.klt. EAMM-A-P4-28B-40A 562637


Axial kit EAMM-A-P4-28B-40A Size=20, Assembly Position=Any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %, Protection class=IP40
Axial kit EAMM-A-P4-28B-40A suitable for electric drives. Mounting position=any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %, Protection rating=IP40, Ambient temperature=-10 - 60 °C

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg78,5 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre