Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo EAMM-A-N38-60H

EAMM Axial kit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:EAMM-A-N38-60H
Rubix:515479
gyártó:1456616
EAN:4052568263294
brand logo

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Teng.ir.ép.klt. EAMM-A-N38-60H 1456616


axial kit EAMM-A-N38-60H Suitable for electric drives. Assembly Position=Any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %, Protection class=IP40, Ambient temperature=-10 - 60 °C
Axial kit EAMM-A-N38-60H suitable for electric drives. Installation position=any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %, Protection rating=IP40, Ambient temperature=-10 - 60 °C

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre