Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo EAMM-A-S62-70A-G2

EAMM axial kit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:EAMM-A-S62-70A-G2
Rubix:517598
gyártó:3637959
EAN:4052568271688
brand logo

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Teng.ir.ép.klt. EAMM-A-S62-70A-G2 3637959


axial kit EAMM-A-S62-70A-G2 Suitable for electric drives. Assembly Position=Any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %, Protection class=IP40, Ambient temperature=-10 - 60 °C
Axial kit EAMM-A-S62-70A-G2 suitable for electric drives. Mounting position=any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %, Protection rating=IP40, Ambient temperature=-10 - 60 °C

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre