Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo EAMM-A-L95-190A-G2

EAMM axial kit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:EAMM-A-L95-190A-G2
Rubix:517616
gyártó:3659562
EAN:4052568273101
brand logo

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Teng.ir.ép.klt. EAMM-A-L95-190A-G2 3659562


axial kit EAMM-A-L95-190A-G2 Suitable for electric drives. Assembly Position=Any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %, Protection class=IP40, Ambient temperature=-10 - 60 °C
Axial kit EAMM-A-L95-190A-G2 suitable for electric drives. Installation position=any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %, Protection rating=IP40, Ambient temperature=-10 - 60 °C

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre