Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo EASC-S1-15-75

EASC cover

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:EASC-S1-15-75
Rubix:522289
gyártó:562709
EAN:4052568209339
EASC-S1-15-75 Covering kit

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Burkolat készl. EASC-S1-15-75 562709


Covering kit EASC-S1-15-75 suitable for EGSK electrical slide. Size=15, Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Product weight=62 g
Cover kit EASC-S1-15-75 for covering the axis profile open at the top. Size=15, mounting position=any, corrosion resistance class KBK=2, ambient temperature=-10 - 60 °C, product weight=62 g

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre