Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo EASC-S1-33-430-S
EASC cover
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:EASC-S1-33-430-S
Rubix:522265
gyártó:562733
EAN:4052568209575
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Burkolat készl. EASC-S1-33-430-S 562733
Covering kit EASC-S1-33-430-S suitable for EGSK electrical slide. Size=33, Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Product weight=454 g
Cover kit EASC-S1-33-430-S for covering the axis profile open at the top. Size=33, Mounting position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Product weight=454 g
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 750 g |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre