Pneumatikus hengerek és hajtások - alkatrész Festo EASC-L5-70

EASC protective element

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:EASC-L5-70
Rubix:514267
gyártó:8049255
EAN:4052568288747
brand logo

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Fedél készlet EASC-L5-70 8049255


cover kit EASC-L5-70 Size=70, Corrosion resistance classification CRC=1, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=210 g, Material information, cover=High alloy steel, non-corrosive
Cover-Bs

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre