Elektromos perifériák Festo EGSK-33-200-10P

EGSK Electric sled

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:EGSK-33-200-10P
Rubix:522202
gyártó:562779
EAN:4052568209872
EGSK-33-200-10P Electrical slide

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO El.szánegység EGSK-33-200-10P 562779


Electrical slide EGSK-33-200-10P Working stroke=200 mm, Size=33, Reversing backlash=<= 20 µm, Spindle diameter=10 mm, Spindle pitch=10 mm/U

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)500x180x180 mm
Logisztikai Tömeg3828 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre