Pneumatikus bedugaszolható szerelvény SMC KQ2L06-02AP1

Elbow Fitting

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SMC:KQ2L06-02AP1
Rubix:10238198

Termék leírás : SMC Gyorscsatlakozó, egyenes, KQ2L06-02AP1


One-touch fitting, a general purpose PBT material
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.

Erősségek

•Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Maximum vacuum pressure of 1. 0MPa

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre