Irányszabályozó szelepek - Áramlásszabályozó SMC AS1201FS1-M5-06
Elbow Type Speed Controller
Lásd a műszaki információkatReferencia
SMC:AS1201FS1-M5-06
Rubix:10242823
gyártó:AS1201FS1-M5-06
EAN:3618035548076
Termék leírás : SMC Fojtó-visszacsapó szelep, M5, 6mm csohöz, AS1201FS1-M5-06
Lightweight, compact, and precision control make these speed controls the right choice for many heavy-duty applications. These speed controls are offered with in-line and elbow construction to give the widest choice to your unique application. Locking nuts are included as standard as well as simplified mounting. Thread sizes range from M3 to 2 and are available in both inch (NPT) and metric R/Rc(PT)
Erősségek
•Large Flow In-Line Style
Technikai információk
Jellemzők
| Átfolyás | 4320 l/h |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
| Sorozat | as-fs |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
