Pneumatikus bedugaszolható szerelvény SMC KQ2LF08-02N
Elbow
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:KQ2LF08-02N
Rubix:10248020
gyártó:KQ2LF08-02N

Dokumentumok
Termék leírás : SMC Gyorscsatlakozó., könyök, 8mm, R1/4, KQ2LF08-02N
KQ2 one-touch, metric and inch size fittings are available in a wide variety of sizes, body styles and thread types. The specially designed packing provides positive sealing under pressure without the reduced flow common with compression fittings. The KQ2 release collar releases both the chuck and collet to provide a low disconnection force for easy removal of the tubing.
Erősségek
•Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa
Technikai információk
Jellemzők
| Csatlakozás 1 | 1/4 |
|---|---|
| Csatlakozás 2 | 8 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre