Elektromos rész a szelep kapcsához Festo VAEM-L1-S-M3-26

Electrical interface

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:VAEM-L1-S-M3-26
Rubix:518158
gyártó:573452
EAN:4052568102753
brand logo

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO El.csatlakozás VAEM-L1-S-M3-26 573452


electrical interface VAEM-L1-S-M3-26 Corrosion resistance classification CRC=2, Authorisation=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL)), Product weight=45 g, Materials note=Conforms to RoHS
Electrical interface VAEM-L1-S-M3-26 573452

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre