Szabályozó SMC ITV1010-31F2N

Electro Pneumatic Regulator

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:ITV1010-31F2N
Rubix:10243571
brand logo

Műszaki összefoglalás

Csatlakozás 1g 1/4

Dokumentumok

Termék leírás : SMC E/P jelátalakító, 0.005 - 0.1 MPa, 24VDC, ITV1010-31F2N


Compact and lightweight
Enclosure: IP65
Integrated LED display
Power consumption: 4 W or less
Communication models: IO-Link, analogue (current and voltage), digital signals, preset input, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
•Pressure range: 0.005 to 0.9 MPa
•Maximum flow rate: 4000 l/min (ANR)
•Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable fieldbus protocols: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.

Model: 10 (200 L/min [ANR])
Pressure Range: 1 (0.005~0.1MPa)
Power Voltage: 0 (24VDC)
Input Signal: 3 (Voltage Style 0~10VDC)
Monitor Output: 1 (Analogue Output 1~5VDC)
Thread: F (G[PF])
Port Size: 2 (1/4 [2000,3000])
Accessory: None
Cable Connector: N (w/oCable Connector)
Pressure Display Unit: MPa
Options: None

Erősségek

Compact and Lightweight
High Stability
High-Speed Response Time
Stepless Control of Air Pressure Proportion to an Electric Signal
Built-in one-touch fitting
Error indication LED

Technikai információk


Jellemzők
Csatlakozás 1g 1/4
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre