Szabályozó SMC ITV2030-03F3N

Electro Pneumatic Regulator

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:ITV2030-03F3N
Rubix:10243560
gyártó:ITV2030-03F3N
brand logo

Műszaki összefoglalás

Csatlakozás 13/8

Dokumentumok

Termék leírás : SMC E/P jelátalakító, 0.005 - 0.5 MPa, 24VDC, ITV2030-03F3N


Compact and lightweight
Enclosure: IP65
Integrated LED display
Power consumption: 4 W or less
Communication models: IO-Link, analogue (current and voltage), digital signals, preset input, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
•Pressure range: 0.005 to 0.9 MPa
•Maximum flow rate: 4000 l/min (ANR)
•Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable fieldbus protocols: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.

Model: 20 (1500 L/min)
Pressure Range: 3 (0.005~0.5 MPa)
Power Voltage: 0 (24VDC)
Input Signal: 0 (Current Style 4~20mADC
Requires Sourcing Type PLC Input Module):
Monitor Output: 3 (Switch Output PNP)
Thread: F (G[PF])
Port Size: 3 (3/8 [2000,3000])
Accessory: None
Cable Connector: N (w/oCable Connector)
Pressure Display Unit: MPa
Options: None

Erősségek

Compact and Lightweight
High Stability
High-Speed Response Time
Stepless Control of Air Pressure Proportion to an Electric Signal
Built-in one-touch fitting
Error indication LED

Technikai információk


Jellemzők
Csatlakozás 13/8
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre