Csúszó egységek/asztalok Festo ELGA-BS-KF-120-100-0H-10P-ML
Electromechanical Spindle Axis Drive
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:ELGA-BS-KF-120-100-0H-10P-ML
Rubix:517537
gyártó:8041836
EAN:4052568286378

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Orsótengely ELGA-BS-KF-120-100-0H-1& 8041836
spindle axis ELGA-BS-KF-120-100-0H-10P-ML With recirculating ball bearing guide Working stroke=100 mm, Size=120, Stroke reserve=0 mm, Spindle diameter=25 mm, Spindle pitch=10 mm/U
Technikai információk
Jellemzők
| Hengerátmérő | 120 mm |
|---|---|
| Hengerlöket | 100 mm |
| Min. hőfok | -10 °C |
| Max. hőfok | 60 °C |
| Tervezési méret | 120 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre