Csúszó egységek/asztalok Festo ELGA-BS-KF-120-800-0H-10P-ML

Electromechanical Spindle Axis Drive

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:ELGA-BS-KF-120-800-0H-10P-ML
Rubix:517524
gyártó:8041842
EAN:4052568286439
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő120 mm
Hengerlöket800 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Orsótengely ELGA-BS-KF-120-800-0H-1& 8041842


spindle axis ELGA-BS-KF-120-800-0H-10P-ML With recirculating ball bearing guide Working stroke=800 mm, Size=120, Stroke reserve=0 mm, Spindle diameter=25 mm, Spindle pitch=10 mm/U

Technikai információk


Jellemzők
Hengerátmérő120 mm
Hengerlöket800 mm
Min. hőfok-10 °C
Max. hőfok60 °C
Tervezési méret120
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre