Csúszó egységek/asztalok Festo ELGA-BS-KF-120-100-0H-25P-ML

Electromechanical Spindle Axis Drive

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:ELGA-BS-KF-120-100-0H-25P-ML
Rubix:517536
gyártó:8041843
EAN:4052568286446
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő120 mm
Hengerlöket100 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Orsótengely ELGA-BS-KF-120-100-0H-2& 8041843


spindle axis ELGA-BS-KF-120-100-0H-25P-ML With recirculating ball bearing guide Working stroke=100 mm, Size=120, Stroke reserve=0 mm, Spindle diameter=25 mm, Spindle pitch=25 mm/U

Technikai információk


Jellemzők
Hengerátmérő120 mm
Hengerlöket100 mm
Min. hőfok-10 °C
Max. hőfok60 °C
Tervezési méret120
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre