• Csapágy kereső
  • Kapcsolat
    • Forgácsoló szerszámok(16 380)
    • Hajtástechnika(120 123)
    • Folyadékátvitel- és áramlástechnika(62 884)
    • Szerszámok/Méréstechnika(15 010)
    • Védelem - Biztonság - Higiénia(11 290)
    • Műhelyberendezés(1688)
    • Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok(6353)
    • Karbantartás és javítás(1273)
    • Hegesztés- és forrasztástechnika(421)
    • Pneumatika(58 379)
    • Hidraulika(1764)
    • Tömítéstechnika(26)
    • Mérés- és vezérlés(1349)
    • Tömlők és csővek(710)
    • Szűrés és kezelés(100)
    Folyadékátvitel- és áramlástechnika megtekintése
    • Pneumatikus elemek(39 985)
    • Sűrítettlevegő előkészítés(3490)
    • Pneumatikus alkatrészek, kiegészítők(11 882)
    • Kompresszorok és sűrítettlevegős rendszerek(189)
    Pneumatika megtekintése
    1. Rubix kategóriák
    2. Folyadékátvitel- és áramlástechnika
    3. Pneumatika
    4. Pneumatikus alkatrészek, kiegészítők
    5. Pneumatikus tengelykapcsolók
    6. Pneumatikus bedugaszolható szerelvény
    7. SMC Antiszt. Gyorscsatlakozó, egyenes, 4/8(b.)mm, KAR04-08

    Pneumatikus bedugaszolható szerelvény SMC KAR04-08

    Electrostat protection fitting

    Lásd a műszaki információkat

    Referencia

    SMC:KAR04-08
    Rubix:10261413
    gyártó:KAR04-08
    brand logo
    brand logo

    Termék leírás : SMC Antiszt. Gyorscsatlakozó, egyenes, 4/8(b.)mm, KAR04-08


    Technikai információk


    Jellemzők
    Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

    Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban

    2122110140 - QR1-S-RVL-G014-DA10SMC Fém gyorscsatlakozó, falon átmeno, egyenes kivitel,12mm/G3/8, KQB2E12-G03SMC Fém Gyorscsatlakozóakozó, egyenes belso menetes, 10mm, KQB2S10-01S6606 25 00FESTO Csavarzat NPCK-C-D-M5-K4 1857681FESTO Vakdugó CDVI5.0-B-G3/8 196712FESTO Dug.csavarzat QS-3/8-10-50 130682SMC Gyorscsatlakozó, egyenes kivitel, 6 mm csohöz, G3/8 menet, KQB2E06-G03SMC Rozsdamentes Gyorscsatlakozó, könyök, átm., 3,2mm, M5, KQG2L23-M51823391715 [AVENTICS]FESTO L csocsavarzat QSML-M5-6 153335SMC Csocsatlakozó.,könyök,12mm,G3/8, KQB2H12-G03FESTO T csatlakozó NPQP-T-Q8-Q6-FD-P10 133116FESTO Többsz. Elosztó NPQM-LFK-G14-Q6-P10 558840SMC Gyorscsatlakozó., egyenes átvez., 16mm, G3/8, KQ2E16-G03A
    Rubix

    Európai Vezető MRO Ellátási Disztribúcióban

    Rubix Mobil Alkalmazás

    Szkenneljen termékeket azonnali újrarendeléshez

    Szerezze be ittGoogle PlayTöltse le aApp Store

    A Rubix Magyarországról…

    • Fióktelepeink
    • Kapcsolatfelvétel
    • Rubix csoport

    Hasznos

    • GYIK
    • Elfelejtett jelszó
    • Belépés

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK | SZEMÉLYES ADATVÉDELEM | SÜTIK | COOKIES MANAGEMENT | MINŐSÉGPOLITIKA
    product sitemap | Kategória webhelytérkép | Kategória oldaltérkép | Tartalmi oldalak webhelytérképe