Referencia
Festo:EMGA-40-P-G3-SAS-40
Rubix:522455
gyártó:552186
EAN:4052568193980
Termék leírás : Festo EMGA-40-P-G3-SAS-40 hajtás - 552186
EMGA-40-P-G3-SAS-40 gearbox suitable for servo motors. Gearbox flange size = 40 mm, motor flange size = 40 mm, backlash = 0.25 deg, gearbox type = planetary gearbox, gear ratio = 3:1
EMGA-40-P-G3-SAS-40 gearbox suitable for EMMS-AS-... servo motor. Backlash = 0.4 deg, max. drive speed = 18,000 rpm, gearbox operating temperature = -25 to 90 °C, protection class = IP54, continuous output torque = 11 Nm
Technikai információk
Jellemzők
| Kivitelezés | emga |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
