Homlokkerekes Hajtóművek Festo EMGA-160-P-G5-SAS-140

EMGA gearbox

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:EMGA-160-P-G5-SAS-140
Rubix:522456
gyártó:552201
EAN:4052568194130
brand logo

Műszaki összefoglalás

Kivitelezésemga

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Hajtás EMGA-160-P-G5-SAS-140 552201


gear unit EMGA-160-P-G5-SAS-140 Suitable for Servo motors. Gear unit flange size=160 mm, Motor flange size=140 mm, Torsional backlash=0,1 deg, Type of gear unit=Planetary gear unit, Gear unit ratio=5:1
Gearbox EMGA-160-P-G5-SAS-140 suitable for servo motor EMMS-AS-... Backlash=0.1 deg, Max. drive speed=6500 1/min, Gearbox operating temperature=-25 - 90 °C, Protection rating=IP54, Continuous output torque=450 Nm

Technikai információk


Jellemzők
Kivitelezésemga
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre