Miniatűr aktuátorok Festo NEBM-M12G8-E-10-LE8

Encoder cable

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:NEBM-M12G8-E-10-LE8
Rubix:518620
gyártó:1451590
EAN:4052568233006
brand logo

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Encoder kábel NEBM-M12G8-E-10-LE8 1451590


encoder cable NEBM-M12G8-E-10-LE8 Suitable for Servo motor EMMS-ST-... Cable attribute=Suitable for chain link trunking, Operating voltage range AC=0 - 30 V, Operating voltage range DC=0 - 30 V, Protection class=IP65, Note on degree of protection=in assembled condition
Encoder cable NEBM-M12G8-E-10-LE8 1451590

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre