Miniatűr aktuátorok Festo NEBM-M12W8-E-10-LE8
Encoder cable
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:NEBM-M12W8-E-10-LE8
Rubix:518606
gyártó:1451678
EAN:4052568233037
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Encoder kábel NEBM-M12W8-E-10-LE8 1451678
encoder cable NEBM-M12W8-E-10-LE8 Cable attribute=Suitable for chain link trunking, Operating voltage range AC=0 - 30 V, Operating voltage range DC=0 - 30 V, Protection class=IP65, Note on degree of protection=in assembled condition
Encoder cable NEBM-M12W8-E-10-LE8 1451678
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre