Miniatűr aktuátorok Festo NEBM-M12G8-E-7.5-N-S1G15

Encoder cable

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:NEBM-M12G8-E-7.5-N-S1G15
Rubix:518610
gyártó:8004665
EAN:4052568256500
brand logo

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Encoder kábel NEBM-M12G8-E-7.5-N-S1G15 8004665


encoder cable NEBM-M12G8-E-7.5-N-S1G15 Suitable for Servo motor EMME-AS-... Cable attribute=Suitable for chain link trunking, Operating voltage range AC=0 - 30 V, Operating voltage range DC=0 - 30 V, Protection class=IP65, Note on degree of protection=(* in assembled condition, * IP30 for plug connector Sub-D)
Encoder cable NEBM-M12G8-E-7.5-N-S1G15 8004665

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre