Tapadókorongok és puha tapadókorongok Festo ESV-100-SS
ESV vacuum cups
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:ESV-100-SS
Rubix:532562
gyártó:191009
EAN:4052568079000

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Vákuum szívók. ESV-100-SS 191009
Vacuum Suction cup ESV-100-SS Wearing part, easily replaceable Min. workpiece radius=460 mm, Suction cup diameter=100 mm, Suction cup volume=29,779 cm3, Position of Connection=on top, Assembly Position=Any
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 99,73 g |
|---|---|
| Átmérő | 100 mm |
| Alak | kerek |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre