Miniatűr aktuátorok Festo EV-20/180-5
EV Clamping Module
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:EV-20/180-5
Rubix:360782
gyártó:13293
EAN:4052568066031
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Befogó modul EV-20/180-5 13293
Clamping Module EV-20/180-5 With reset function Stroke=5 mm, Clamping surface=20x180, Assembly Position=Any, Mode of operation=single-acting, Operating pressure=2 - 6 bar
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 205x35x22 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 277 g |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre