Pneumatikus irányított szelep SMC EVM830-F01-01

EVM800 800 Series 3 Port Mechanical Valve

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:EVM830-F01-01
Rubix:10261465
gyártó:EVM830-F01-01
EAN:3618036117356
EVM800, 800 Series, 3 Port Mechanical Valve, European

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Mech. muködtetett 3/2-es szelep, G1/8, EVM830-F01-01


The VM series is a mechanical, poppet valve. Their compact size requires little mounting space. The VM series offers a wide variety of actuator styles and flow capacity up to 18mm².
•Fluid: air
•Operating pressure: -100kPa to 1.0MPa
•Effective area (Cv): 6mm 2 (0.33)
•Ambient and fluid temperature: -5° to 60°C (no freezing)
•Port size (nominal size): 1/8 (6A)
•European threads G(PF)

Actuator Type: 01 (Roller Lever)

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)40x113x60 mm
Logisztikai Tömeg280 g
Csatlakozók száma3
Térfogatáram335 l/min
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre