Pneumatikus irányított szelep SMC EVZM550-F01-01S

EVZM500 5 Port Mechanical Valve

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SMC:EVZM550-F01-01S
Rubix:10261463
gyártó:EVZM550-F01-01S
EAN:3618036112368
EVZM500, 5 Port Mechanical Valve, European

Műszaki összefoglalás

Termék leírás : SMC Mech. muködtetett 5/2-es szelep, G1/8, EVZM550-F01-01S


The VZM series is a 5 port mechanical valve. It is compact in design with a large flow capacity (VZM400 10mm², VZM500 10,9mm²). The VZM is available in a metal or rubber spool style, with a variety of actuator choices and optional external pilot.
•Fluid: air, inert gas
•Operating pressure: 0.15 to 0.7MPa
•Ambient and fluid temp: -5° to 60°C (no freezing)
•Effective area (mm²): 10,9
•Thread: G(PF)
•Port size: main valve 1/8, pilot valve (EXH) M5x0.8

Body Option: 0 (Standard)
Style: 01 (Roller Lever)
Suffix: S (Roller Material Hard Steel)
Accessory: None

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)33x108x18 mm
Logisztikai Tömeg113 g
Csatlakozók száma5
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre