Görgő/golyós vezetőblokk Ewellix LLTHC15AT0P5
Ewellix guide carriage LLTHC
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Ewellix:LLTHC15AT0P5
Rubix:10006774
gyártó:P010603
EAN:4064329081245

Dokumentumok
Termék leírás : LLTHC15 A T0 P5
<p> Ewellix, formerly SKF Linear Motion, is a leading supplier of components and solutions for linear technology worldwide. <br> Ewellix develops and manufactures ball screws, linear guides, and actuators—including custom designs—to meet the individual needs of its customers. </br> </p>
Technikai információk
Jellemzők
| Előtöltés | t0 µm |
|---|---|
| Szélesség | 47 mm |
| Hossz | 62 mm |
| Magasság sínen | 24 mm |
| Tervezési méret | 15 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
