Lineáris csapágy (golyós, csúszó és persely) Ewellix LPBR 20
Ewellix Linear plain bearing LPBR
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Ewellix:LPBR 20
Rubix:540335
gyártó:2201232
EAN:4064329008266



Műszaki összefoglalás
| Sorozat | compact serie iso 1 |
|---|---|
| Belső átmérő | 20 mm |
| Külső átmérő | 28.24 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : SKF LPBR 20 lineáris persely
Ewellix, is the leading supplier of Linear Motion Components and solutions around the globe.
Ewellix design, manufacture and customise ball & roller screws, linear guides and actuators that meet the unique needs of the clients.
Linear plain bearing
Erősségek
Ewellix, , linear ball bearings as well as the associated housing, units and accessories are mechanical components that are suitable for economical and simple linear guides in a wide range of applications. Ewellix linear ball bearings are well known on the market and have proven themselves in many demanding applications. Product quality, high availability and long service life make efficient and cost effective solutions possible. Series 1 and 3 are interchangeable in accordance with DIN ISO 10285
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 11 g |
|---|---|
| Csomagolt méretek (L x B x H) | 350x350x520 mm |
| Csomagolt súly | 17,1 g |
| Sorozat | compact serie iso 1 |
| Belső átmérő | 20 mm |
| Külső átmérő | 28.24 mm |
| Hossz | 30 mm |
| Statikus terhelhetőség C | 7350 N |
| Dinamikus terhelhetőség C0 | 2080 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre