Lineáris csapágy (golyós, csúszó és persely) Bosch Rexroth R103563020
Linear sets with super ball bushings A, closed, R1035
Lásd a műszaki információkatReferencia
Bosch Rexroth:R103563020
Rubix:10006881



Termék leírás : R103563020
Lightweight precision housing (aluminum)
Super linear bushing A with self-alignment feature
External seals
Relubricatable
Linear set LSA-A-30-DD
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1 g |
|---|---|
| Sorozat | lsa |
| Belső átmérő | 30 mm |
| Külső átmérő | 47 mm |
| Hossz | 79 mm |
| Tömítés | mindkét oldalon lezárva |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
