Szelep csatlakozó SMC EX260-SPR7

EX260, Integrated Type (For Output) Serial Transmission System

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SMC:EX260-SPR7
Rubix:10251201
gyártó:00740093
EAN:3618036110913
SMC SI PROFIBUS, D-SUB, 16 UIT (PNP) EX260-SPR7

Termék leírás : SMC SI-egység Profibus-DP, 16 PNP, D-Sub, EX260-SPR7


Centralised & compact serial transmission system for output
Compatible protocols: PROFIsafe, Ethernet POWERLINK, PROFINET, EtherNet/IPTM, EtherCAT®, PROFIBUS DP, DeviceNetTM, CC-Link, IO-Link, CANopen, Modbus, AS-Interface
Up to 32 solenoids, up to 24 stations
Applicable valve series: new SY, JSY, VQC, S0700, SV
Up to IP67 enclosure compliant.
EX260, SI Unit

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre