Szelep csatlakozó SMC EX260-SPR1

Fieldbus system EX260

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SMC:EX260-SPR1
Rubix:10252304
gyártó:EX260-SPR1
EAN:3618036110968
brand logo

Termék leírás : SMC SI-egység Profibus-DP, 32 PNP, EX260-SPR1


Centralised & compact serial transmission system for output
Compatible protocols: PROFIsafe, Ethernet POWERLINK, PROFINET, EtherNet/IPTM, EtherCAT®, PROFIBUS DP, DeviceNetTM, CC-Link, IO-Link, CANopen, Modbus, AS-Interface
Up to 32 solenoids, up to 24 stations
Applicable valve series: new SY, JSY, VQC, S0700, SV
Up to IP67 enclosure compliant.
•Centralised & compact serial transmission system for output
•Compatible protocols: PROFIsafe, Ethernet POWERLINK, PROFINET, EtherNet/IPTM, EtherCAT®, PROFIBUS DP, DeviceNetTM, CC-Link, IO-Link, CANopen, Modbus, AS-Interface
•Up to 32 solenoids, up to 24 stations
•Applicable valve series: new SY, VQC, S0700, SV
•Up to IP67 enclosure compliant.

Protocol: PR (PROFIBUS DP)
Output Polarity/Communication Connector: 1 [32 Outputs, -COM (PNP), M12 Connector]

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre