Pneumatikus irányított szelep Festo MS4-LFP1-E
Filter Cartridge
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:MS4-LFP1-E
Rubix:10456847
gyártó:8129062
EAN:4052568563639

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Szuropatron MS4-LFP1-E 8129062
With its large product range, highly effective components and a wide choice of functions, the Festo MS series offers a complete concept for compressed air preparation. It is suitable for simple standard applications as well as application specific solutions with very high quality requirements. Individual components, pre-assembled combinations ex-stock, application-specific combinations or complete turnkey solutions. The five sizes in the MS series achieve maximum flow rates with low space requirements.
Erősségek
•The drives move slowly and safely to the initial position
Sudden and unpredictable movements are avoided
Adjustable switching time delay
Detenting and non-detenting manual override
Sudden and unpredictable movements are avoided
Adjustable switching time delay
Detenting and non-detenting manual override
Technikai információk
Jellemzők
| Típus | szűrőpatron |
|---|---|
| Csatlakozók száma | 2 |
| Max. üzemi nyomás | 14 bar |
| Térfogatáram | 1100 l/min |
| Nyomás tartomány | 0 ... 14 bar |
| Csatlakozó mérete | 1/4 |
| Minimális üzemi nyomás | 0 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre