Hangtompítók Festo LFU-1/4

Filter Muffler

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:LFU-1/4
Rubix:530884
gyártó:539132
EAN:4052568005665
LFU-1/4 Filter silencer

Műszaki összefoglalás

Csatlakozási átmérő (hüvelyk)g1/4 ''
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Szuro-hangtomp. LFU-1/4 539132


Filter silencer LFU-1/4 Size=G1/4, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=1 µm, Condensate drain=manual rotary, Inlet pressure 1=0 - 16 bar

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)130x60x60 mm
Logisztikai Tömeg234 g
Csatlakozási átmérő (hüvelyk)g1/4 ''
Max. üzemi nyomás16 bar
Zajszint40 dB
Min. hőfok-10 °C
Max. hőfok60 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre