Kombinált egységek Festo MS9-LFR-G-D6-EUM-AG-BAR-AS
Filter regulator
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:MS9-LFR-G-D6-EUM-AG-BAR-AS
Rubix:521148
gyártó:564110
EAN:4052568211417
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Szuroszabályozó MS9-LFR-G-D6-EUM-AG-BAR& 564110
Filter regulator MS9-LFR-G-D6-EUM-AG-BAR-AS Maximum output pressure 7 bar, 40 µm Filter, with pressure gauge, lockable regulator head, metal bowl guard, manual Condensate drain, flow direction from left to right. Size=9, Series=MS, Actuator lock=with accessories, lockable, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Filter regulator MS9-LFR-G-D6-EUM-AG-BAR-AS 564110
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 3218 g |
|---|---|
| Minimális üzemi nyomás | 1 bar |
| Max. üzemi nyomás | 20 bar |
| Térfogatáram | 20000 l/min |
| Tervezési méret | 90 |
| Szűrő finomsága | 40 µm |
| Csatlakozás 1 | module zonder aansluitingsschroefdraad, zonder aansluitplaat (code g) |
| Min. hőfok | -10 °C |
| Max. hőfok | 60 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre