Sűrített levegő szűrő SMC AFM40-F03-A

Filters

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:AFM40-F03-A
Rubix:10248993
gyártó:AFM40-F03-A
EAN:3618035589413
brand logo

Műszaki összefoglalás

Menetátmérő (hüvelyk)3/8 ''
Szűrő finomsága0.3 µm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Mikroszuro, G3/8, max 1,0MPa, 0,3um, AFM40-F03-A


Modular style Mist Separator
Nominal filtration rating 0.3 µm
Maximum flow rate up to 1100 l/min (ANR, 0.7MPa)
Connection size from 1/8 to 1
Easy replacement and reduced required maintenance space
Float type auto drain option.
•New Style modular air filter
  • Prevents contamination
  • Lighter weight than old style modular AF
  • Thickness reduction of resin case provides increased capacity
    •(approx. 1.3 times more).
  • Improved water separation efficiency extends the service life of
    •filter elements
  • Rc, NPT or G(PF) type threads

    Made to Order 1: None
    Size: 40
    Thread: F (G)
    Port Size: 03 (3/8)
    Accessory: None
    Bowl: Polycarbonate Bowl
    Drain port/Exhaust mechanism/Flow direction: None
    Pressure Unit: Name Plate and Pressure Gauge
    Made to Order 2: None
  • Technikai információk


    Jellemzők
    Logisztikai méretek (L x B x H)74x165x70 mm
    Logisztikai Tömeg476 g
    Menetátmérő (hüvelyk)3/8 ''
    Szűrő finomsága0.3 µm
    Térfogatáram1100 l/min
    Min. hőfok-5 °C
    Max. hőfok60 °C
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre