Menetes szerelvények SMC LQ3T3A-R7
Fitting Reducing Fitting
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:LQ3T3A-R7
Rubix:10250452
Dokumentumok
Termék leírás : PFA anyagú csocsatlakozó, T-idom szukítovel, átméro 3/8/1/4-
SMC high purity HYPER FITTING series LQ* responds to the latest demands in process control. From parts cleaning to assembly and packaging, all processes are controlled for cleanliness, and the use of new PFA virtually eliminates particle generation and TOC (total organic carbon) allowing confident use for the most demanding applications. If chemistries or flow requirements are changed during process, our face seal design allows for quick change of tubing, and/or tube diameters, using the same fitting body.
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre