Pneumatikus bedugaszolható szerelvény SMC KPL04-02

Fitting

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SMC:KPL04-02
Rubix:10257661
gyártó:KPL04-02
EAN:3618036071719
brand logo

Műszaki összefoglalás

Csatlakozás 1bspt (r) 1/4
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SMC Tisztatér csatl., könyök, 4mm/R1/4, KPL04-02


Series KP are one-touch fittings for clean room blow-off systems and drive air systems. The KP series is completely oil free and liquid-contact areas are non-metallic. Parts are cleaned, assembled and double packaged in a clean room. Resin parts for one-touch series KPQ/KPG (for drive system air piping) are polypropylene.
KPL, Clean One-touch Fitting for Blowing Systems - Union Elbow and Male Elbow

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg9 g
Csatlakozás 1bspt (r) 1/4
Csatlakozás 24
Csőátmérő4 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre