Pneumatikus bedugaszolható szerelvény SMC KPL08-01

Fitting

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SMC:KPL08-01
Rubix:10261294
gyártó:KPL08-01
EAN:3618036071665
brand logo

Műszaki összefoglalás

Termék leírás : SMC Tisztatér csatl., könyök, 8mm/R1/8, KPL08-01


Series KP are one-touch fittings for clean room blow-off systems and drive air systems. The KP series is completely oil free and liquid-contact areas are non-metallic. Parts are cleaned, assembled and double packaged in a clean room. Resin parts for one-touch series KPQ/KPG (for drive system air piping) are polypropylene.
KPL, Clean One-touch Fitting for Blowing Systems - Union Elbow and Male Elbow

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg13 g
Csatlakozás 1r 1/8
Csatlakozás 28
Csőátmérő8 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre