Pneumatikus bedugaszolható szerelvény SMC KQ2S04-G01A
Fitting
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:KQ2S04-G01A
Rubix:10248590
gyártó:KQ2S04-G01A
EAN:3618036052152

Dokumentumok
Termék leírás : Gyorscsatlakozó, egyenes BK, 4mm-es csohöz, G1/8 menettel ré
One-touch fitting, a general purpose PBT material
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 12 g |
|---|---|
| Csatlakozás 1 | r 1/8;rc 1/8 |
| Csatlakozás 2 | 4 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre