Pneumatikus bedugaszolható szerelvény SMC KQ2S08-G03A

Fitting

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:KQ2S08-G03A
Rubix:10248584
gyártó:KQ2S08-G03A
brand logo

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : Gyorscsatlakozó, egyenes BK, 8mm-es csohöz, G3/8 menettel ré


One-touch fitting, a general purpose PBT material
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
•Hexagon socket head male connector.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 8
Port Size: G 3/8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Sealant: None (Except for Port Sizes
Release Button: Round Type

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg27 g
Csatlakozás 13/8
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre