Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo FKC-18

FKC Driver

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:FKC-18
Rubix:530900
gyártó:538714
EAN:4052568176402
FKC-18 Moment compensator

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Meneszto FKC-18 538714


Moment compensator FKC-18 for linear drive DGC-G. Size=18, Radial deviation +/-=2,5 mm, Corrosion resistance classification CRC=1, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Brief maximum permitted load in force direction +/-=3000 N

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg106,8 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre